Referenser
Beta Tools:920PE 9L
Rubix:6037080
Tillverkare:009200426
EAN:8014230617770

Produktinformation : 920PE 9L-SOCKET DRIVERS FOR HEXAG.SCREWS - BETA
Användningsområden
Hexagon Screws
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 131,2 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 140 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
