Referenser
Beta Tools:920PE 12L
Rubix:6254867
Tillverkare:009200433
EAN:8014230719429

Produktinformation : 920PE 12L - SOCKET DRIVERS FOR HEX. SCREWS - BETA
Användningsområden
Hexagon Screws
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 222,4 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 140 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
