Referenser
Stahlwille:23050008
Rubix:6183576
EAN:4018754233823



Produktinformation : KRAFTHYLSA METRISK IMPACT 1/2'' 54 IMP 8 - 23050008 - STAHLWILLE
1/2" internal square connection, for internal hex bolts, for nut setters, Chrome-Alloy-Steel, browned.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 25x25x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 61 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 38 mm |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 8 mm |
| Modell | 54imp |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
872,40 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 090,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
