Referenser
Beta Tools:920PE 19
Rubix:6038152
Tillverkare:009200439
EAN:8014230084756

Produktinformation : 920PE 19-SOCKET DRIVERS FOR HEXA. SCREWS - BETA
Användningsområden
Hexagon Screws
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 190 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 60 mm |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 19 |
| Modell | 920pe 19 |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
