Referenser
Stahlwille:03161208
Rubix:6185750
EAN:4018754007097



Produktinformation : INSEXHYLSA XZN 1/2'' 2054 X/M 8 - 3161208 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 24x24x110 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 104 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 120 mm |
| Avtryck | xzn |
| Avtryckstorlek | m8 |
| Modell | 2054x |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 363,60 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 704,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
