Referenser
Beta Tools:920PE 10L
Rubix:6038208
Tillverkare:009200429
EAN:8014230034881

Produktinformation : Unbrakopipe 10mm - 920PE 10L - 009200429 - Beta
Användningsområden
Hexagon Screws
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 136 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 140 mm |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 10 |
| Modell | 920pe 10l |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
