Referenser
Spartex:VSTFC4X6EFA2
Rubix:6428684
Tillverkare:043824 6
EAN:4043377033987


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 438 Gängstift med spår och rundskär A2 4X6 - 043824 6
Slotted set screws with cup point A2 4X6 DIN 438
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 438 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | cup end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
569,37 kr Ex moms
/ packet
711,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran