Referenser
Spartex:GOUJ1-10X110EFA2
Rubix:6427896
Tillverkare:0938210 110
EAN:4043377100795


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 110 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 938 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1 d A2 10X110 - 0938210 110
Studs metal end ≈ 1 d A2 10X110 DIN 938
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 110 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 938 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 043,94 kr Ex moms
/ packet
3 804,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
110 mm