Referenser
Spartex:GOUJ1.25-20X80EFA2
Rubix:6427961
Tillverkare:0939220 80
EAN:4043377105592


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 939 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1,25 d A2 20X80 - 0939220 80
Studs metal end ≈ 1,25 d A2 20X80 DIN 939
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 939 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 285,75 kr Ex moms
/ packet
6 607,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
80 mm