Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCF6X120EFA4-70
Slotted pan head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCF6X120EFA4-70
Rubix:6436716
Tillverkare:008446 120
EAN:4043377281098


Teknisk sammanfattning
| Längd | 120 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 84 |
Produktinformation : DIN 84 Spårskruvar med cylinderhuvud A4-70 6X120 - 008446 120
Slotted cheese head screws A4-70 6X120 DIN 84
Teknisk information
Attribut
| Längd | 120 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 84 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 912,22 kr Ex moms
/ packet
2 390,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
120 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M6