Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB5X80EFA2-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB5X80EFA2-50
Rubix:6405329
Tillverkare:691225 80
EAN:4043377262110


Teknisk sammanfattning
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A2-50 5X80 SW4 - 691225 80
Socket head cap screws with center hole low head A2-50 5X80 SW4 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | sw4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 946,26 kr Ex moms
/ packet
2 432,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm