Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBF2X3EFA2-50
Slotted oval countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBF2X3EFA2-50
Rubix:6435309
Tillverkare:096422 3
EAN:4043377283979


Teknisk sammanfattning
| Längd | 3 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 964 |
Produktinformation : DIN 964 Skruvar med kullerförsänkt huvud och spår A2-50 2X3 - 096422 3
Slotted raised countersunk head screws A2-50 2X3 DIN 964
Teknisk information
Attribut
| Längd | 3 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 964 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 2 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,40 kr Ex moms
/ packet
224,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
3 mm