Referenser
Spartex:VBTFBF6X70PFA4-50
Rubix:6409493
Tillverkare:009546 70
EAN:4043377018489


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 95 Träskruvar med kullerförsänkt huvud och spår A4-50 6X70
Slotted raised countersunk head wood screws A4-50 6X70 DIN 95
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Standard | DIN 95 |
| Form av huvudet | milled rounded |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
878,14 kr Ex moms
/ packet
1 097,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
70 mm