Referenser
Spartex:VBTRRTX5X80PFA2-50
Rubix:6439214
Tillverkare:9045250 80/48
EAN:4043377379160


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9045 Träkonstruktionsskruvar, runt och förstärkt huvud, partiell gäng - 9045250 80/48
Double pan head timber screws with partial thread A2-50 5X80/48 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,67 kr Ex moms
/ packet
283,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
80 mm