Referenser
Spartex:VBTRRTX6X35EFA4-50
Rubix:6439189
Tillverkare:9045460 35
EAN:4043377199751


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 35 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9045 Träkonstruktionsskruvar, runt och förstärkt huvud, full gänga A4-50 - 9045460 35
Double pan head timber screws with fullthread A4-50 6X35 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 35 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
23 310,96 kr Ex moms
/ packet
29 138,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
35 mm