Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBF8X60EFA4-70
Slotted oval countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBF8X60EFA4-70
Rubix:6434870
Tillverkare:096448 60
EAN:4043377115485


Teknisk sammanfattning
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 964 |
Produktinformation : DIN 964 Skruvar med kullerförsänkt huvud och spår A4-70 8X60 - 096448 60
Slotted raised countersunk head screws A4-70 8X60 DIN 964
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 964 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
885,04 kr Ex moms
/ packet
1 106,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm