Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCF4X55EFA2-50
Slotted pan head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCF4X55EFA2-50
Rubix:6436874
Tillverkare:008424 55
EAN:4043377008480


Teknisk sammanfattning
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 84 |
Produktinformation : DIN 84 Spårskruvar med cylinderhuvud A2-50 4X55 - 008424 55
Slotted cheese head screws A2-50 4X55 DIN 84
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 84 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
563,50 kr Ex moms
/ packet
704,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M4