Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBF6X14EFA2-70
Slotted oval countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBF6X14EFA2-70
Rubix:6435001
Tillverkare:096426 14
EAN:4043377284143


Teknisk sammanfattning
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 964 |
Produktinformation : DIN 964 Skruvar med kullerförsänkt huvud och spår A2-70 6X14 - 096426 14
Slotted raised countersunk head screws A2-70 6X14 DIN 964
Teknisk information
Attribut
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 964 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,50 kr Ex moms
/ packet
589,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
14 mm