Referenser
Ersatt ref.:TIR10X80A2
Spartex:TIR10X80PFA2-50
Rubix:6413000
Tillverkare:0571210 80
EAN:4043377044655


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 571 Sexkantsträskruvar A2-50 10X80 SW17 - 0571210 80
Hexagon head wood screws A2-50 10X80 SW17 DIN 571
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 80 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw17 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
758,77 kr Ex moms
/ packet
948,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
80 mm