Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFF1,4X4EFA2-50
Slotted countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFF1,4X4EFA2-50
Rubix:6434290
Tillverkare:0963214 4
EAN:4043377282286


Teknisk sammanfattning
| Längd | 4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformation : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A2-50 1,4X4 - 0963214 4
Slotted countersunk head screws A2-50 1,4X4 DIN 963
Teknisk information
Attribut
| Längd | 4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M1,4 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 1.4 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 824,44 kr Ex moms
/ packet
4 780,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
4 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M1,4