Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBLTX6X20EFA2-70
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBLTX6X20EFA2-70
Rubix:6438198
Tillverkare:1458326 20
EAN:4043377175175


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
Produktinformation : ISO 14583 Skruvar med kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A2-70 6X20 TX30 - 1458326 20
Raised cheese head screws with six lobe drive A2-70 6X20 T30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
56 382,20 kr Ex moms
/ packet
70 477,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm