Verktygsnyckel Bahco 7444SG-Z-4.1/8, Typ: Ringnyckel| Öppning: 4-1/8'| Längd: 420 mm
Slogging Wrench
Se teknisk informationReferenser
Bahco:7444SG-Z-4.1/8
Rubix:427424
EAN:7314150132843

Produktinformation : SLAGRINGNYCKEL 4.1/8''
Special heavy-duty short shank wrench for use with hammer
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Styrkor
Imperial Ring End Slogging Wrenches
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6070 g |
|---|---|
| Öppning | 4-1/8' |
| Längd | 420 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Diameter | 155 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 115,04 kr Ex moms
/ Styck
7 643,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
