Verktygsnyckel Gedore 4 36x41, Typ: Ringnyckel| Öppning: 36x41| Längd: 391 mm
Ringnyckel öppen 4
Se teknisk informationReferenser
Gedore:4 36x41
Rubix:6261080
Tillverkare:6056460
EAN:4010886605646

Produktinformation : Flat ring spanner UD profile 36x41 mm, 4 36X41 - 6056460 - Gedore
Double-end ring spanner, straightDesign:DIN 837, ISO 3318. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, thin-walled with UnitDrive Profile, polished.
Flat ring spanner 36x41 mm Acc. to DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 Flat pattern Thin walled rings UD-profile GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 616 g |
|---|---|
| Öppning | 36x41 |
| Längd | 391 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran