Referenser
Bosch:2608605295
Rubix:359156

Produktinformation : SLIPARK PLAN 93X230 RW K60 8H 10ST - 2608605295 - BOSCH
Abrasive paper C430, pack of 10
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 115 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 258x104x18 mm |
| Paketerad vikt | 130 g |
| Längd | 230 mm |
| Bredd | 93 mm |
| Spannmål | 60 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,65 kr Ex moms
/ 5 Styck
430,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
