Referenser
Bahco:024.002.125
Rubix:429664
EAN:8412814024219

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PH 2X125 - 024.002.125
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 115 g |
|---|---|
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Bladlängd | 125 mm |
| Längd | 255 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 544,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 930,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
