Referenser
Bahco:024.001.250
Rubix:429663
EAN:8412814024127

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PH 1X250 - 024.001.250
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 98 g |
|---|---|
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph1 |
| Bladlängd | 250 mm |
| Längd | 365 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
