Värmebeständiga monteringshandskar Tegera 139-13

Skärskyddshandskar 139 TEGERA®

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Tegera:139-13
Rubix:6044406
EAN:7392626039391
brand logo

Teknisk sammanfattning

Storlek13
Ytbeläggning av handskarnautan
Termisk prestandanivå (EN 407)x121xx
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Skärskyddshandskar, 139, storlek 13 - 139-13 - TEGERA


Värmeskyddande handske med skärskydd för tunga arbeten. Handflata av slitstark nötspalt och ovanhand i ventilerande bomull. Värmeskyddande invändigt foder av KEVLAR® för extra skärskydd. Resår runt handleden för bättre passform. Säkerhetsmanchett för extra skydd. Reflekterande band runt handleden för god synlighet i situationer med svagt ljus.
Värmeskyddande handske med skärskydd för tunga arbeten.

Styrkor

Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkt pekfinger, Förstärkta fingrar och tumme, Reflex

Användningsområden

Plåtarbeten, Plattsättningsarbeten, Metallarbeten, Heta arbeten, Gruvarbeten

Teknisk information


Attribut
Storlek13
Ytbeläggning av handskarnautan
Termisk prestandanivå (EN 407)x121xx
Kontaktvärmebeständighet (EN 407)100 °C
Huvudmaterialläder
Materialcotton/leather/para-aramid/natural latex
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek