Värmebeständiga monteringshandskar Tegera 139-14
Skärskyddshandskar 139 TEGERA®
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Tegera:139-14
Rubix:6044405
EAN:7392626046238


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 14 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | utan |
| Termisk prestandanivå (EN 407) | x121xx |
Dokumenter
Produktinformation : Skärskyddshandskar, 139, storlek 14 - 139-14 - TEGERA
Värmeskyddande handske med skärskydd för tunga arbeten. Handflata av slitstark nötspalt och ovanhand i ventilerande bomull. Värmeskyddande invändigt foder av KEVLAR® för extra skärskydd. Resår runt handleden för bättre passform. Säkerhetsmanchett för extra skydd. Reflekterande band runt handleden för god synlighet i situationer med svagt ljus.
Värmeskyddande handske med skärskydd för tunga arbeten.
Styrkor
Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkt pekfinger, Förstärkta fingrar och tumme, Reflex
Användningsområden
Plåtarbeten, Plattsättningsarbeten, Metallarbeten, Heta arbeten, Gruvarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 14 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | utan |
| Termisk prestandanivå (EN 407) | x121xx |
| Kontaktvärmebeständighet (EN 407) | 100 °C |
| Huvudmaterial | läder |
| Material | cotton/leather/para-aramid/natural latex |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran