Värmebeständiga monteringshandskar Tegera 32-10
Skärskyddshandskar 32 TEGERA®
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Tegera:32-10
Rubix:6044630
Tillverkare:32-10
EAN:7392626034839


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 10 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | utan |
| Termisk prestandanivå (EN 407) | 41224x |
Dokumenter
Produktinformation : Skärskyddshandskar, 32, storlek 10 - 32-10 - TEGERA
Värmehandske, helfodrad, getnarv av högsta kvalitet, nötnarv, skärskyddsnivå B, KEVLAR® fiber, Cat. II, förstärkt pekfinger, vatten- och oljeavvisande, för allroundarbeten
Värmehandske, helfodrad, getnarv av högsta kvalitet, nötnarv, skärskyddsnivå B, KEVLAR® fiber, Cat. II, förstärkt pekfinger, vatten- och oljeavvisande, för allroundarbeten
Styrkor
Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkt pekfinger, Förstärkta sömmar, Förstärkt tumme, Vatten- och oljeavvisande, Flamsäker, Tål svetsloppor och slipstänk
Användningsområden
Verkstadsarbeten, Heta arbeten, Plåtarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 10 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | utan |
| Termisk prestandanivå (EN 407) | 41224x |
| Kontaktvärmebeständighet (EN 407) | 100 °C |
| Huvudmaterial | läder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran