Referenser
Blåkläder Workwear:473025109933XS
Rubix:6263696
EAN:7330509591642

Produktinformation : Fleecejacka (4730), Svart/Varselgul, XS - 473025109933XS
Tvåfärgad jacka med antipillingbehandlat fleecematerial. Funktioner såsom två rymliga framfickor med dragkedja, förlängt ryggslut, dragkedja fram och bröstficka med dragkedja och reflexdetalj.
100% polyester, fleece, antipilling, 260g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | fleecejakke svart/gul<br/>100 % polyester, fleece, 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
864,09 kr Ex moms
/ Styck
1 080,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran