Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBTX8X50EFA4-50
Six-lobe low pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBTX8X50EFA4-50
Rubix:6437525
Tillverkare:1458048 50/50
EAN:4043377414113


Teknisk sammanfattning
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
Produktinformation : ISO 14580 Cylinderskruvar, TX, lågt huvud, spärrtandning A4-50 8X50/50 TX - 1458048 50/50
Hexalobular socket cheese head screws A4-50 8X50/50 T45
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | t45 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 152,07 kr Ex moms
/ packet
1 440,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
50 mm