Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTTFB5,5X90PHEFA4
PH cross-head countersunk tapping screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTTFB5,5X90PHEFA4
Rubix:6434349
Tillverkare:7983455 90
EAN:4043377171795


Teknisk sammanfattning
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7983 |
Produktinformation : DIN 7983 Plåtskruvar, kullrigt försänkt huvud och krysspår A4 5,5X90 PH3 - 7983455 90
Cross recessed raised countersunk tapping screws A4 5,5X90 PH3 DIN 7983
Teknisk information
Attribut
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7983 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Klass | A4 |
| Gängdiameter | 5.5 mm |
| Avtryckstorlek | ph3 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
892,40 kr Ex moms
/ packet
1 115,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
90 mm