Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB20X40EFA4-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB20X40EFA4-50
Rubix:6405480
Tillverkare:6912420 40
EAN:4043377149558


Teknisk sammanfattning
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A4-50 20X40 SW17 - 6912420 40
Socket head cap screws with center hole low head A4-50 20X40 SW17 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 20 mm |
| Avtryckstorlek | sw17 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 912,95 kr Ex moms
/ packet
3 641,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm