Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VAPTHFBI4,8X19EFA2CV
slotted with smooth silver coating
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VAPTHFBI4,8X19EFA2CV
Rubix:6411364
Tillverkare:95042BL048 19
EAN:4043377343024


Teknisk sammanfattning
| Längd | 19 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9504 BI-Metal-Self drilling screws A2BIMETAL 4,8X19 SW8 - 95042BL048 19
BI-Metal-Self drilling screws with silver slide coating A2BIMETAL 4,8X19 SW8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 19 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 4.8 mm |
| Avtryckstorlek | sw8 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 588,35 kr Ex moms
/ packet
4 485,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
19 mm