Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBTX3X22EFA4-50
Six-lobe low pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBTX3X22EFA4-50
Rubix:6437955
Tillverkare:1458043 22
EAN:4043377413284


Teknisk sammanfattning
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
Produktinformation : ISO 14580 Cylinderskruvar, TX, lågt huvud, spärrtandning A4-50 3X22 TX10 - 1458043 22
Hexalobular socket cheese head screws A4-50 3X22 T10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 586,43 kr Ex moms
/ packet
1 983,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
22 mm