Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB16X140EFA4-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB16X140EFA4-50
Rubix:6405527
Tillverkare:6912416 140
EAN:4043377149343


Teknisk sammanfattning
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A4-50 16X140 SW14 - 6912416 140
Socket head cap screws with center hole low head A4-50 16X140 SW14 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 16 mm |
| Avtryckstorlek | sw14 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 193,17 kr Ex moms
/ packet
6 491,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
140 mm