Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCF3,5X16EFA2-50
Slotted pan head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCF3,5X16EFA2-50
Rubix:6437065
Tillverkare:0084235 16
EAN:4043377008190


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 84 |
Produktinformation : DIN 84 Spårskruvar med cylinderhuvud A2-50 3,5X16 - 0084235 16
Slotted cheese head screws A2-50 3,5X16 DIN 84
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 84 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 3.5 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,39 kr Ex moms
/ packet
256,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M3