Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBTX6X35EFA4-70
Six-lobe oval countersunk-head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBTX6X35EFA4-70
Rubix:6434434
Tillverkare:1458446 35
EAN:4043377292032


Teknisk sammanfattning
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 966 / ISO 14584 |
Produktinformation : ISO 14584 Skruvar kullerförsänkt huvud och sextandhålsgrepp A4-70 6X35 TX30 - 1458446 35
Raised countersunk head screws with six lobe drive A4-70 6X35 T30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 966 / ISO 14584 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
464,60 kr Ex moms
/ packet
580,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm