Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBLTX2X3EFA4-50
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBLTX2X3EFA4-50
Rubix:6438409
Tillverkare:1458342 3
EAN:4043377177360


Teknisk sammanfattning
| Längd | 3 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
Produktinformation : ISO 14583 Skruvar med kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A4-50 2X3 TX6 - 1458342 3
Raised cheese head screws with six lobe drive A4-50 2X3 T6
Teknisk information
Attribut
| Längd | 3 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 2 mm |
| Avtryckstorlek | t6 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
27 480,40 kr Ex moms
/ packet
34 350,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
3 mm