Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCF2,6X6EFA2-50
Slotted pan head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCF2,6X6EFA2-50
Rubix:6437145
Tillverkare:0084226 6
EAN:4043377007940


Teknisk sammanfattning
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 84 |
Produktinformation : DIN 84 Spårskruvar med cylinderhuvud A2-50 2,6X6 - 0084226 6
Slotted cheese head screws A2-50 2,6X6 DIN 84
Teknisk information
Attribut
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 84 |
| Metrisk diameter | M2,6 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 2.6 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
708,29 kr Ex moms
/ packet
885,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
6 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M2,6