Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBTX6X14EFA4-70
Six-lobe oval countersunk-head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBTX6X14EFA4-70
Rubix:6434465
Tillverkare:1458446 14
EAN:4043377291967


Teknisk sammanfattning
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14584 |
Produktinformation : ISO 14584 Skruvar kullerförsänkt huvud och sextandhålsgrepp A4-70 6X14 TX30 - 1458446 14
Raised countersunk head screws with six lobe drive A4-70 6X14 T30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14584 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
531,19 kr Ex moms
/ packet
663,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
14 mm