Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBLTX2,5X12EFA4-50
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBLTX2,5X12EFA4-50
Rubix:6438449
Tillverkare:14583425 12
EAN:4043377177421


Teknisk sammanfattning
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
Produktinformation : ISO 14583 Skruvar med kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A4-50 2,5X12 TX8 - 14583425 12
Raised cheese head screws with six lobe drive A4-50 2,5X12 T8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 2.5 mm |
| Avtryckstorlek | t8 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,65 kr Ex moms
/ packet
389,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm