Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTFPZ4X45EFA2-50
PZ countersunk head screws with full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTFPZ4X45EFA2-50
Rubix:6437917
Tillverkare:7995240 45
EAN:4043377183965


Teknisk sammanfattning
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7995 |
Produktinformation : DIN 7995 Träskruvar med kullerförsänkt huvud och krysspår A2-50 4X45 pz2 - 7995240 45
Cross recessed raised countersunk head wood screws A2-50 4X45 pz2 DIN 7995
Teknisk information
Attribut
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7995 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | trä |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,40 kr Ex moms
/ packet
310,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
45 mm