Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFPZ1,6X5EFA4-50
Phillips countersunk head screws PH
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFPZ1,6X5EFA4-50
Rubix:6432670
Tillverkare:09654016 5
EAN:4043377118660


Teknisk sammanfattning
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 965 |
Produktinformation : DIN 965 Försänkta skruvar med krysspår A4-50 1,6X5 pz0 - 09654016 5
Cross recessed countersunk head screws A4-50 1,6X5 pz0 DIN 965
Teknisk information
Attribut
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 965 |
| Metrisk diameter | M1,6 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 1.6 mm |
| Avtryckstorlek | pz0 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
133 137,80 kr Ex moms
/ packet
166 422,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
5 mm