Referenser
Spartex:886237
Rubix:6334580
EAN:3660338396830


Teknisk sammanfattning
| Säker arbetsbelastning SWL | 50000 kg |
|---|---|
| Lyfthöjd | 330 mm |
| Cylinderslag | 100 mm |
Dokumenter
Produktinformation : ALUMINIUM CYLINDER S/A 50T 100mm STROKE
Lightweight cylinders for general use. Over 40% weight reduction compared to the steel equivalent. Made of high strength aluminium alloy. All aluminium parts are treated to improve strength and extend service life. Not suitable for high cycle applications.
Teknisk information
Attribut
| Säker arbetsbelastning SWL | 50000 kg |
|---|---|
| Lyfthöjd | 330 mm |
| Cylinderslag | 100 mm |
| Cylinderdiameter | 135 mm |
| Oljekapacitet | 709.8 cm³ |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
54 768,98 kr Ex moms
/ Styck
68 461,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran