Hydraulisk jack Spartex 886259
Single effect cylinder, return under load
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Spartex:886259
Rubix:571849
EAN:3660338397035


Teknisk sammanfattning
| Säker arbetsbelastning SWL | 23000 kg |
|---|---|
| Lyfthöjd | 319 mm |
| Cylinderslag | 102 mm |
Dokumenter
Produktinformation : Hydraulisk Jekk 23000 kg 102 mm Spartex
General purpose industrial cylinders.
Powerful spring for rapid retraction, usable in all positions. Neck threadings, piston end threadings and base holes, for mounting accessories. Heavy cylinders are equipped with carrying handles.
Teknisk information
Attribut
| Säker arbetsbelastning SWL | 23000 kg |
|---|---|
| Lyfthöjd | 319 mm |
| Cylinderslag | 102 mm |
| Cylinderdiameter | 85 mm |
| Oljekapacitet | 339 cm³ |
| Modell | 23t |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
28 249,64 kr Ex moms
/ Styck
35 312,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Säker arbetsbelastning SWL
Lyfthöjd
319 mm
Cylinderslag
102 mm
Cylinderdiameter
Oljekapacitet
339 cm³