Hydraulisk jack Spartex 886265
Low cylinder, single effect, spring return
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Spartex:886265
Rubix:571858
EAN:3660338397080


Teknisk sammanfattning
| Säker arbetsbelastning SWL | 20000 kg |
|---|---|
| Lyfthöjd | 141 mm |
| Cylinderslag | 40 mm |
Dokumenter
Produktinformation : Hydraulisk Jekk 20000 kg. 40 mm Spartex
Cylinders with return spring.
Low profile for use in confined spaces: positioning of machines, securing tools, load testing.
Teknisk information
Attribut
| Säker arbetsbelastning SWL | 20000 kg |
|---|---|
| Lyfthöjd | 141 mm |
| Cylinderslag | 40 mm |
| Cylinderdiameter | 90 mm |
| Oljekapacitet | 125 cm³ |
| Modell | 20t |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran