Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412732
Simmerring BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412732
Rubix:526193
Tillverkare:40412732

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 40 X 72 X 7 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Oil seal, material 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 40 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 269,07 kr Ex moms
/ Styck
2 836,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran