Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411042
Axeltätning B2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411042
Rubix:523361
Tillverkare:B 2 56,00 72,00 10,00 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 56 X 72 X 10 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 56 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 402,20 kr Ex moms
/ Styck
1 752,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
