Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413536

Simmerring BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40413536
Rubix:527311
Tillverkare:40413536
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter65 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd7 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 65 X 80 X 7 / 8 mm Type AS 72 NBR 902


Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Slotted ring T20

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter65 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd7 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran